Ütköző adapter

Cikkszám: 8508S-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8508S-1
EAN / GTIN 4000896037391
Gyártó száma 8508S-1
L-szám L60140 1706
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • belső hatszög, ISO 1173-A 5,5
  • A 6,3 = 1 / 4″ belső négyzetes meghajtással rendelkező gépi csavarhúzó betéteket tartalmaz
  • Használjon gépi csavarhúzókat, pl. AEG, Bosch, Metabo
  • PIN-zárral
  • DIN 3121, ISO 1173 A5,5
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög ISO 1173-A 5,5
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • A gép működtetéséhez