• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Adapter ∙ Sechskant massiv ISO 1173-A 5,5 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 50 mm

Artikel-Nr.: 8508S-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 8508S-1
EAN / GTIN 4000896037391
Herstellernummer 8508S-1
L-Nummer L60140 1706
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Außensechskant ISO 1173-A 5,5
  • Aufnahme von Maschinenschrauber-Einsätzen mit Innenvierkant Antrieb 6,3 = 14
  • Einsetzen in Maschinenschrauber z.B. für AEG, Bosch, Metabo
  • Mit Stiftsicherung
  • DIN 3121, ISO 1173 A5,5
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv ISO 1173-A 5,5
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Maschinenbetätigung