Nástrčný adaptér

Č. pol.: 8508S-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8508S-1
EAN/GTIN 4000896037391
Číslo výrobcu 8508S-1
Číslo L L60140 1706

Popis

Popis:

  • Vnější šestihran ISO 1173-A 5,5
  • Uchycení nástrčných klíčů pro strojní šroubováky s Vnitřní čtyřhran nástrčným otvorem 6,3 = 14
  • Použití ve strojním utahováku např. pro AEG, Bosch, Metabo
  • S kolíkovou pojistkou
  • DIN 3121, ISO 1173 A5,5
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní ISO 1173-A 5,5
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro strojní manipulaci