Adaptador de impacto ∙ Hexágono macizo ISO 1173-A 5,5 ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 50 mm

Número de artículo: 8508S-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 8508S-1
EAN / GTIN 4000896037391
Número del fabricante 8508S-1
Número L L60140 1706
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Hexágono exterior ISO 1173-A 5,5
  • Acoplamiento de llaves de vaso para destornilladores mecánicos con accionamiento Cuadrado interior 6,3 = 14
  • Aplicación en destornilladores eléctricos, p. ej., para AEG, Bosch, Metabo
  • Con seguro de pasador
  • DIN 3121, ISO 1173 A5,5
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo ISO 1173-A 5,5
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 50 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el uso con máquinas