Adaptateur à chocs ∙ Hexagone massif ISO 1173-A 5,5 ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 50 mm

Réf.: 8508S-1
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8508S-1
EAN / GTIN 4000896037391
Réf. fabricant 8508S-1
Article hors catalogue L60140 1706

Description

Description:

  • Six pans extérieurs ISO 1173-A 5,5
  • Intégration de douilles à chocs à entraînement Carré intérieur 6,3 = 14
  • Utilisation avec visseuses, p. ex. AEG, Bosch, Metabo
  • Avec goupille de retenue
  • DIN 3121, ISO 1173 A5,5
  • Made In Germany
  • Entraînement : Hexagone massif ISO 1173-A 5,5
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Pour utilisation avec machines