Hobbykniv med 2K-greb med 1 knækklinge Razar Black, Klingebredde: 25mm

Art.-nr.: 845120 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Knivlængde uden klinge 230 mm
Klingelængde 100 mm
Klingebredde 25 mm
Klingetykkelse 0,7 mm
Antal knæktrin 7
Produkttype Hobbyknive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845120 25
EAN/GTIN 4975364111920
Producentnummer DC660W
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Handy 2-komponent-greb med behageligt elastomer-overtræk. Klinger, der kan skydes ind eller trækkes ud, i præcis metalføring. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid. Med 1 knækklinge, 7 trin.
Klinge låses automatisk.

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845125 str. 10.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter