Cúter con mango de 2 componentes con 1 cuchilla cortante rompible Razar Black, Anchura de lámina cortante: 25mm

Número de artículo: 845120 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 25 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Grosor hoja 0,7 mm
Serie Razar Black
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 7
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil; Mango Softgrip

Identificación y clasificación

Número de artículo 845120 25
EAN / GTIN 4975364111920
Número del fabricante DC660W
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Mango de 2 componentes manejable con recubrimiento de elastómero agradable al tacto. Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas con una gran durabilidad. Con 1 cuchilla cortante rompible de 7 secciones.
La cuchilla cortante se bloquea automáticamente.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 845125 tam. 10.