X-ato com punho de dois componentes com 1 lâmina de corte Razar Black, Largura da lâmina: 25

N.º do artigo: 845120 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da lâmina Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do x-ato sem lâmina 230 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
Largura da lâmina 25 mm
Espessura da lâmina 0,7 mm
Número de níveis de corte 7
Tipo de produto X-ato

Identificação e classificação

Número do artigo 845120 25
EAN/GTIN 4975364111920
Número do fabricante DC660W
Fabricante/responsável Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrição

Versão:

Punho prático de 2 componentes com agradável revestimento de elastómero. Lâminas inseríveis/extensíveis numa guia de metal preciso. Lâminas de alta qualidade com extrema nitidez e longa vida útil. Com 1 lâmina separadora, 7 fases.
A lâmina bloqueia automaticamente.

Acessórios especiais:

Para lâminas de substituição, ver n.º 845125 tam. 10.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados