• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Coltello con impugnatura bicomponente con 1 lama preincisa a settori Razar Black, Larghezza della lama: 25mm

Codice art.: 845120 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 230 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 25 mm
Spessore lama 0,7 mm
Numero di settori preincisi 7
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845120 25
EAN / GTIN 4975364111920
Codice del produttore DC660W
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Pratica impugnatura bicomponente con confortevole rivestimento in elastomero. Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata. Con 1 lama preincisa a settori, a 7 livelli.
Arresto automatico della lama.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 845125 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati