• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Řezací nůž s 2složkovou rukojetí s 1 odlamovací čepelí Razar Black, Šířka čepele: 25mm

Artiklové číslo: 845120 25
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 25 mm
Délka čepele 100 mm
Pevnost čepele 0,7 mm
Řada Razar Black
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 7
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel; Rukojeť Softgrip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845120 25
EAN / GTIN 4975364111920
Číslo výrobce DC660W
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Ergonomická 2-složková rukojeť s příjemným elastomerovým potahem. Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele s extrémní ostrostí a dlouhou životností. S 1 odlamovací čepelí, 7stupňovou.
Automatická aretace čepele.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845125 vel. 10.