Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym z 1 ostrzem odłamywanym Razar Black, szerokość grotu: 25mm

Nr art.: 845120 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Razar Black
Kolor czarny; czarny
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 7; 7
Rodzaj produktu Noże; Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane
Materiał grotu stal
Grubość ostrza 0,7 mm
Długość grotu 100 mm
Szerokość ostrza 25 mm
Rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 230 mm; 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845120 25
EAN / GTIN 4975364111920
Numer producenta DC660W
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Poręczny uchwyt z 2 rodzajów materiału, z przyjemną powłoką elastomerową. Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości. Z 1 odłamywanym, 7-członowym ostrzem.
Ostrze blokuje się automatycznie.

Część zamienna:

Ostrza zamienne, patrz nr 845125, rozm. 10.