Rørskærer INOX (VA) / kobber

Art.-nr.: 819450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærehjul-⌀ 20 mm
Skærehjul, bredde 5 mm
Skærehjul, boring 5 mm
Til udvendig rør-⌀ 6 mm - 42 mm
Antal styreruller 2
Antal skærehjul 1
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 819450
EAN/GTIN 4044942020845
Producentnummer 113380 A

Betegnelse

Udførelse:

Robust konstruktion til krævende opgaver og stabil spindelstyring, takket være 2 eller 4 styreruller og præcist skærehjuls-/styrerulleleje. Det sikrer præcist arbejde og retvinklet snit.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og kobberrør op til maks. 4 mm godstykkelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele