Tagliatubi INOX (VA) / Rame

Codice art.: 819450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 20 mm
Larghezza rotella 5 mm
Rotella foro 5 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 42 mm
Numero di rulli di guida 2
Numero di rotelle 1
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819450
EAN / GTIN 4044942020845
Codice del produttore 113380 A

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta per forti sollecitazioni e guida stabile del mandrino. Grazie ai 2 oppure 4 rulli di guida e alla precisione della rotella e dei rulli di guida, è possibile lavorare in modo preciso eseguendo un taglio ad angolo retto.

Uso:

Speciale per tagliare tubi in acciaio VA e rame fino a spessore di parete massimo 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi