Röravskärare rostfritt stål/koppar

Article no.: 819450
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skärtrissans ⌀ 20 mm
skärtrissans bredd 5 mm
skärtrissans hål 5 mm
för rörytter-⌀ 6 mm - 42 mm
Antal styrrullar 2
Antal skärtrissor 1
Produktslag Rörkapare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 819450
EAN / GTIN 4044942020845
Manufacturer number 113380 A

Beskrivelse

Utförande:

Robust utförande för stora påfrestningar. Stabil styrning med 2 resp. 4 styrrullar samt precis lagring av skärtrissa och styrrullar garanterar noggranna och rätvinkliga snitt.

Användningsdata:

Lämplig för kapning av rostfria rör o kopparrör med upp till 4 mm väggtjocklek.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar