Indvendig og udvendig rørfræser

Art.-nr.: 819550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
430 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Antal værktøjer 1
Variant rørafgrater
Brug af maskinen nej
Egnet til kobber
Diameter, min. 4 mm
Diameter, maks. 42
Brug kan skiftes nej
Antal skær 3
Længde i alt 50 mm
Indhold enkelt del
Produkttype afgratere
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 819550
EAN/GTIN 7290003237913
Producentnummer SP81005

Betegnelse

Udførelse:

Den ene side til indvendig afgratning, den anden side til udvendig afgratning. Kunststofkappe med fræser med 3 skær. Til rør mellem 4 og 42 mm ⌀. Til manuel bearbejdning.

Bemærk:

Specielt velegnet til kobberrør. Ikke til kunststofrør.