Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cortatubos INOX (VA) / cobre

Número de artículo: 819450

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la moleta 20 mm
Moleta anchura 5 mm
Moleta perforación 5 mm
para ⌀ exterior tubo 6 mm - 42 mm
Número de rodillos de guía 2
Número de moletas 1
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 819450
EAN / GTIN 4044942020845
Número del fabricante 113380 A
Fabricante/responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva rígida para exigencias elevadas y guía del husillo estable, por medio de 2 o 4 rodillos de guía, y la precisión del alojamiento de rodillos de guía / cuchilla garantizan un funcionamiento exacto y un corte recto.

Aplicación:

Especialmente apto para cortar tubos de VA y cobre con un grosor de pared de hasta 4 mm.