Pijpsnijder, RVS (VA) / koper

Artikelnummer: 819450
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 20 mm
Snijwieltje breedte 5 mm
Snijwieltje boring 5 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 6 mm - 42 mm
Aantal geleidingsrollen 2
Aantal snijwieltjes 1
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 819450
EAN/GTIN 4044942020845
Nummer fabrikant 113380 A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie voor hoge belasting en stabiele spindelgeleiding, door 2 of 4 geleidingsrollen en de nauwkeurige lagering van snijwiel-/geleidingsrollen is nauwkeurig werken en een haakse snede gegarandeerd.

Toepassing:

Speciaal voor doorsnijden van VA- en koperen pijpen met max. wanddikte 4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen