Putkileikkuri Inox- (VA-) ja kupariputkille

Tuote nro.: 819450
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukiekon ⌀ 20 mm
Leikkuukiekon leveys 5 mm
Leikkuukiekon reikä 5 mm
Putken ulko-⌀ 6 mm - 42 mm
Ohjausrullien lukumäärä 2
Leikkuukiekkojen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 819450
EAN / GTIN 4044942020845
Valmistajan numero 113380 A

Kuvaus

Malli:

Vankka, rasittavaan käyttöön soveltuva rakenne vakaan karanohjauksen ansiosta. 2 tai 4 ohjausrullaa ja tarkka leikkuuterä / ohjausrullalaakerointi varmistavat työskentelytarkkuuden ja leikkuun suorakulmaisuuden.

Käyttö:

Erityisesti RST-teräs- ja kupariputkille, joiden seinämän paksuus on enintään 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat