Rørtang med kunststofkæber Overflade kemisk sortfarvet 250 mm

Art.-nr.: 813052 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Spændvidde 75 mm
Udførelse, kæber Kunststof
Overflade forkromet
Produkttype Rørgribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813052 250
EAN/GTIN 4003773078470
Producentnummer 81 11 250

Betegnelse

Udførelse:

Med udskiftelige 2K-kunststofbakker.
25-dobbelt justerbar, gennemgående led. Hurtig trin-finindstilling via affjedret trykknap, ben betrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til stik og koblinger med skruelås samt forkromede eller polerede emner (armaturer).

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet. Overflade kemisk sortfarvet.