Pince multiprise sanitaire avec mâchoires en plastique Surface noire et brunie à froid 250 mm

Réf.: 813052 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Capacité de serrage 75 mm
Exécution des mors Plastique
Surface chromé
Type de produit Pince multiprise sanitaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813052 250
EAN / GTIN 4003773078470
Réf. fabricant 81 11 250

Description

Exécution:

Avec mâchoires bimatière en plastique interchangeables.
Articulation entrepassée, réglable par 25 crans. Réglage fin rapide par bouton à ressort, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour raccords avec fermeture filetée et pièces à usiner chromées ou polies (robinetterie).

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé. Surface noire et brunie à froid.