Prijemalne klešče za cevi s čeljustmi iz umetne mase Površina črno atramentirana 250 mm

Št. art.: 813052 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Območje vpenjanja 75 mm
Izvedba čeljusti Umetna masa
Površina kromirani
Vrsta izdelka Cevne prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813052 250
EAN/GTIN 4003773078470
Številka proizvajalca 81 11 250

Opis

Izvedba:

Z izmenljivimi čeljustmi iz dvokomponentne umetne mase.
Skoznji členek, nastavljiv v 25 korakih. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba, ročaji s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za stikala in sklopke z navojno pritrditvijo kot tudi za kromirane oz. polirane obdelovance (armature).

Material:

Krom-vanadijevo električno jeklo, kovano. Površina črno atramentirana.