Csőfogó műanyag szorítópofákkal Feketére foszfátozott felület 250 mm

Cikkszám: 813052 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Befogási tartomány 75 mm
Pofák kivitele Műanyag
Felület krómozott
Termék fajtája Csőfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813052 250
EAN / GTIN 4003773078470
Gyártó száma 81 11 250

Leírás

Kivitel:

Cserélhető 2K műanyag pofákkal.
25 pozícióba állítható áttűzött illeszték. Gyors fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Menetes dugaszokhoz és csatlakozókhoz, valamint krómozott ill. polírozott munkadarabokhoz (szerelvényekhez).

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt. Feketére foszfátozott felület.