Kliešte na uchopenie rúr s plastovými čeľusťami Povrch atramentovaný načierno 250

Č. pol.: 813052 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Rozsah upnutia 75 mm
Prevedenie čeľustí Plast
Povrch chrómovaná
Druh produktu Kliešte na rúry

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813052 250
EAN/GTIN 4003773078470
Číslo výrobcu 81 11 250

Popis

Prevedenie:

S vymeniteľnými plastovými čeľusťami 2K.
25-polohový nastaviteľný, priechodný kĺb. Rýchle presné nastavenie pomocou pružinového tlačidla, noha potiahnutá plastom.

Použitie:

Na zátky a spojky so skrutkovacími uzávermi, ako aj na pochrómované alebo leštené obrobky (armatúry).

Materiál:

Chróm-vanádová elektrooceľ, kované. Povrch atramentovaný načierno.