Mordazas para tubos con pinzas de plástico Superficie atramentada en negro, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 813052 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
353 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo señales
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita Griff; Grundkörper
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca curvadas
Versión mordaza/boca Con dentado
Tipo de dispositivo de sujeción ninguno/a
Aptitud para Tubo (diámetro exterior) métrico
Diámetro mín., Tubo (diámetro exterior) métrico 10 mm
Diámetro máx., Tubo (diámetro exterior) métrico 75 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 25
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango caucho; plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate prensor
Características Punta intercambiable
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie Atramentado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total L 250 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813052 250
EAN / GTIN 4003773078470
Número del fabricante 81 11 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de plástico de 2 componentes intercambiables.
Articulación insertada regulable en 25 posiciones. Ajuste preciso enclavable rápido por medio de pulsador con muelle, aristas revestidas de plástico.

Aplicación:

Para enchufes y acoplamientos con cierre roscado, así como piezas de trabajo pulidas y cromadas (valvulería).

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado. Superficie atramentada en negro.