{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část | Griff; Grundkörper | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Taivutetut | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Typ upínacího zařízení | žádné | |
| Vhodné pro | Trubka (vnější průměr) metrická | |
| Průměr min., Trubka (vnější průměr) metrická | 10 mm | |
| Průměr max., Trubka (vnější průměr) metrická | 75 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 25 | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | kaučuk; plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Svěrné kleště | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Povrch | Atramentováno | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 813052 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773078470 | |
| Číslo výrobce | 81 11 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |