Rørtang, Rør-⌀: 2tommer

Art.-nr.: 810100 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rør-⌀ (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype
rørtang
Måleenhed, spændvidde
metrisk
Type, led
gennemgående led
Diameter, maks.
2 tommer
Spændvidde, maks. a
75,5 mm
Længde i alt L
560 mm
Materiale
værktøjsspecialstål
Version, kæber/mund
takkede
Vægt, samlet
2.520 g
Form, kæber/mund
bred
Position, kæbe/mund
vinklet
Vinkel, vinklet
90 grader
Egnet til
rør (ydre diameter) imperial
Farve
rød
Indhold
enkelt del
Overflade
forkromet; lakeret; poleret
Fremstillingsproces
hærdet; smedet
Skaft/greb
greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 810100 2
EAN/GTIN 4005887266507
Producentnummer 87110020
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Svensk design, med brede 90° vinklede kæber. Fuldstændig sænksmedet med stillemøtrik, der ikke kan blive væk.

Materiale:

Special-værktøjsstål; sejhærdede, induktionshærdede kæber.