Kleszcze do rur, ⌀ rury: 2cal

Nr art.: 810100 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ rury (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Średnica maks. 2 cale
Rozstaw maks. a 75,5 mm
Długość całkowita L 560 mm
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Wykonanie szczęk Ząbkowane
masa całkowita 2 520 g
Kształt szczęk Szerokie
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 810100 2
EAN / GTIN 4005887266507
Numer producenta 87110020
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.