{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Diametru max. | 2 inchi | |
| Deschidere max. a | 75,5 mm | |
| Lungimea totală L | 560 mm | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Greutate totală | 2.520 g | |
| Forma fălcilor/gura | Lat | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 90 grade | |
| Recomandat pentru | Țeavă (diametru exterior) imperial | |
| Culoarea | roşu | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Suprafaţă | cromat; polizat; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 810100 2 | |
| EAN / GTIN | 4005887266507 | |
| Număr producător | 87110020 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |