Pijptang 2 inch

Artikelnummer: 810100 2
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 560 mm
Spanwijdte 75,5 mm
Pijp-⌀ 2 inch
Bekhoek 90 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810100 2
EAN/GTIN 4005887266507
Nummer fabrikant 87110020

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm, met brede 90° gebogen bek. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal; getemperd, bek inductief gehard.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pijptang  2 inch

Pijptang 2 inch

op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 95,20
op aanvraag
Op voorraad
452 stuks direct leverbaar
€ 62,20
totale lengte 560 560
Productieproces geheel gesmeed geheel gesmeed
Bekhoek 90 90
Pijp-⌀ 2 2
Spanwijdte 75,5 75,5
Materiaal tang Hoogwaardig gereedschapsstaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang Pijp- en waterpomptang

Geschikte producten

Reserveonderdelen