Vamzdinis raktas, Vamzdžio ⌀: 2in

Prekės Nr.: 810100 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ⌀ (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis vamzdinis raktas
Slėgio matavimo vienetas metrais
Lanksto tipas kiauras lankstas
Skersmuo maks. 2 in
Užspaudimo ribos max. a 75,5 mm
Visas ilgis L 560 mm
Apdirbama medžiaga įrankinis specialus plienas
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Bendras svoris 2 520 g
Formos žiaunos / veržliaraktis plat.
Žiaunų / veržliarakčio padėtis lenktos
Kampų, lenktos 90 laipsniai
Tinka vamzdis (išorinis skersmuo), imper.
Spalva raudona
Turinys atskira dalis
Paviršius chromuot.; dažyt.; poliruot.
Gamybos metodas grūdint.; kaldint.
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 810100 2
EAN / GTIN 4005887266507
Gamintojo numeris 87110020
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma, su plačiomis, 90° kampu lenktomis žiotimis. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu.