{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | rørtang | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Diameter, maks. | 1 tommer | |
| Spændvidde, maks. a | 42 mm | |
| Længde i alt L | 300 mm | |
| Materiale | værktøjsspecialstål | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Form, kæber/mund | bred | |
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Vinkel, vinklet | 90 grader | |
| Egnet til | rør (ydre diameter) imperial | |
| Farve | rød | |
| Indhold | enkelt del | |
| Overflade | forkromet; lakeret; poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet; smedet | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 810100 1 | |
| EAN/GTIN | 4005887266309 | |
| Producentnummer | 87110010 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |