Csőfogó, Cső ⌀: 2coll

Cikkszám: 810100 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 560 mm
Befogási tartomány 75,5 mm
Cső ⌀ 2 coll
Pofszög 90 fok
Gyártási eljárás teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Speciális szerszámacél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 810100 2
EAN / GTIN 4005887266507
Gyártó száma 87110020
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek