Træborsæt i træetui 6

Art.-nr.: 795160 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal bor 6
Emballage Træetui
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 795160 6
EAN/GTIN 9002696303022
Producentnummer 03100006K

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.
Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Indhold:

Bestående af nr. 795150.

Indhold:

Bor nr. 795150: 1 stk. i hver str. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele