• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada Forstnerových vrtáků v dřevěném pouzdře, Počet vrtáků: 6

Artiklové číslo: 795160 6
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Průměr břitu, min. Dc min. 20 mm
Počet břitů Z 2
Chladicí a mazací prostředek ne
Počet přepážek 6 ks
Označení výrobce Forstnerbohrer-Satz
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Obal Pouzdro
Průměr břitu, max. Dc max. 50 mm
Konfigurovatelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 7483 G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795160 6
EAN / GTIN 9002696303022
Číslo výrobce 03100006K
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Se dvěma břity s válcovou stopkou.
Speciální ocel; pro normální použití k vrtání do dřeva, částečně také do tvrdého dřeva. Ostrý břit po obvodu zajišťuje vyvrtávání slepých otvorů bez trhlin a snižuje současně nebezpečí přehřátí.

Použití:

K vrtání rozměrově přesných slepých otvorů i kulatých otvorů bez trhlin.

Norma:

DIN 7483 G

Obsah:

Sestavené z č. 795150.

Obsah:

Vrták č. 795150: po 1 ks vel. 20; 25; 30; 35; 40; 50