{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 6 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Forstnerbohrer-Satz | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Opakowanie | Etui | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 20 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 50 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 7483 G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 795160 6 | |
| EAN / GTIN | 9002696303022 | |
| Numer producenta | 03100006K | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |