Set šumarskih svrdla u drvenoj kutiji 6

Artikl br.: 795160 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj svrdla 6
Pakiranje Drveni etui
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795160 6
EAN / GTIN 9002696303022
Broj proizvođača 03100006K

Opis

Izvedba:

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.
Specijalni čelik; za normalnu primjenu kod bušenja u drvu, djelomično i u tvrdom drvu. Oštre obodne oštrice osiguravaju bušenje bez srha i ujedno smanjuju opasnost od pregrijavanja.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G

Sadržaj:

Sastavljen od art. 795150.

Sadržaj:

Svrdlo Nr. 795150: po 1 komad vel. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi