{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 20 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Număr de piese | 6 buc. | |
| Denumirea producătorului | Forstnerbohrer-Satz | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Ambalaj | Husă | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 50 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 7483 G | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 795160 6 | |
| EAN / GTIN | 9002696303022 | |
| Număr producător | 03100006K | |
| Producător/responsabil | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |