Forstnerfúró készlet fatokban 6

Cikkszám: 795160 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrók száma 6
Csomagolás Fa tok
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795160 6
EAN / GTIN 9002696303022
Gyártó száma 03100006K

Leírás

Kivitel:

Két élű, hengeres szárral.
Speciális acél, normál felhasználáshoz fában történő fúráshoz, részben keményfában is. Az éles körbefutó él gondoskodik a kiszakadásmentes zsákfuratokról és ezzel egyidejűleg csökkenti a túlmelegedés veszélyét.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G

Tartalma:

A 795150 cikkszámból összeállítva.

Tartalma:

795150 sz. fúró: 1-1 darab 20; 25; 30; 35; 40; 50 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek