Forstner grąžtų rinkinys medinėje dėžutėje 6

Prekės Nr.: 795160 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžtų skaičius 6
Pakuotė Medinis dėklas
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795160 6
EAN / GTIN 9002696303022
Gamintojo numeris 03100006K

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Specialus plienas; standartinis medienos, dalinai ir kietmedžio, gręžimas. Aštrios pjovimo briaunos užtikrina švarų aklinųjų kiaurymių pjovimą, tuo pačiu sumažinamas perkaitimo pavojus.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvaliųjų kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Turinys:

Sudarytas iš Nr. 795150.

Turinys:

Grąžtas Nr. 795150: po 1 vnt. dyd. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys