Ideal-pladesaks Specialstål, højreskærende, Hel længde: 280mm

Art.-nr.: 762000 280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type saks Ideel pladesaks
Indsatstype højre
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 280 mm
Skærlængde 34 mm
Egnet til tykkelse Pladestål; V2A
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Produkttype pladesaks
Skærform lige
Egenskaber, saks rustfrit
Overflade Lakeret; blank
Materiale, greb stål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 762000 280
EAN/GTIN 4010220020333
Producentnummer D216-280
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Blankt saksehoved og åbne, lakerede ben.
Af specialstål, induktionshærdede skær (HRC 60); også til V2A-plader.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.