• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-⌀: 20mm

Art.-nr.: 754755 20
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, indsats nylon
Hårdhed middel hård
Slagfladediameter 20 mm
Vægt, samlet 190 g
Samlet længde 290 mm
Materiale, hus stål
Slagfladeform rund
slidstærk ja
Hovedlængde 75 mm
Egenskaber rekylfri
Hus ja
Bane til bløde hamre 1
Længde, skaft 270 mm
Materiale, skaft Hickorytræ
Produkttype blød hammer
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754755 20
EAN/GTIN 4069515054638
Producentnummer 754755 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget. Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt). Med skaft i amerikansk hickorytræ.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Udskiftelige indsatser, se nr. 754756.

Downloads og dokumenter