{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 910 mm | |
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ | 13 mm | |
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ | 10 mm | |
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ | 9 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-specialstål | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 733300 910 | |
EAN/GTIN | 4003773066781 | |
Producentnummer | 71 72 910 |