Boltsaks 610 mm

Art.-nr.: 733300 610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 610 mm
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ 9 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ 8 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ 7 mm
Materiale Krom-vanadium-specialstål
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 733300 610
EAN/GTIN 4003773066767
Producentnummer 71 72 610

Betegnelse

Udførelse:

Knivhoved med udveksling og universal-knive. Præcis og enkel justering af knivene ved hjælp af excenterskruer. Fastsmedet begrænsningsanslag med komfortabel dæmper, pulverlakerede rørgreb med flerkomponent-grebsovertræk.

Anvendelse:

Til skæring af normalt stål og højstyrkestål op til 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm2).

Materiale:

Kniv af krom-vanadin-stål, skær endvidere induktionshærdede (ca. 62 HRC).

Reservedel:

Ekstra knivhoved nr. 733350.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele