Afisoleringstang STRIPAX® 10UL mm2

Art.-nr.: 728645 10UL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Stripmax Ultimate XL
Hel længde 190 mm
Til ledertværsnit 2,5 mm2 - 10 mm2
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728645 10UL
EAN/GTIN 4050118319934
Producentnummer 1512780000

Betegnelse

Udførelse:

Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang. Med længdeanslag og trådskærer.
Øverste grebshalvdel kan tages af, derved opnås variable grebsstørrelser til store og små hænder (fra str. 6UL). Kan også bruges til aftrækning af dele.
stripax® Ultimate til hårde isoleringer.

Reservedel:

Reserveknive fås under nr. 728710.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele