Alicate pelacables STRIPAX®, Para sección transversal de los conductores: 10ULmm2

Número de artículo: 728645 10UL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste automática
Material Plástico reforzado con fibra de vidrio
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 2,5 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 10 mm2
Longitud total L 190 mm
Serie STRIPAX®
Denominación del fabricante Stripmax Ultimate XL
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Color naranja; negro
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante; con tope limitador
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 728645 10UL
EAN / GTIN 4050118319934
Número del fabricante 1512780000
Fabricante/responsable Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.
Cuerpo de agarre superior desmontable, lo que permite una altura de agarre variable para manos grandes o pequeñas (a partir de tam. 6UL). También para pelado parcial.
stripax® Ultimate para aislamientos fuertes.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en el n.° 728710.