Cleşte de dezizolat STRIPAX®, Pentru secţiunea conductorului: 10ULmm2

Cod articol.: 728645 10UL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Stripmax Ultimate XL
Culoarea portocaliu; negru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Model mâner Mâner din 3 componente
Materialul mâner plastic
Proprietăți mâner Antiderapant
Reglare automat
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Mâner prezent Da
Caracteristici Funcţie debitare; Cu limitator de cursă
Material Plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Lungimea totală 190 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 728645 10UL
EAN / GTIN 4050118319934
Număr producător 1512780000
Producător/responsabil Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.
Învelişul superior al mânerului este detaşabil, oferind mărimi de mânere variabile pentru mâini mari, respectiv mici (de la Ref. 6UL). Este posibilă şi extragerea parţială.
stripax® Ultimate pentru izolaţii dure.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil cu Cod 728710.