{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Stripmax Ultimate XL | |
| Couleur | orange; noir | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Pour | câble (diamètre extérieur) | |
| Dénudage pour section de conducteur min. | 2,5 mm2 | |
| Dénudage pour section de conducteur max. | 10 mm2 | |
| Paramètre | automatique | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à dénuder | |
| Caractéristiques | fonction de dénudage; fonction de coupe | |
| Matériau | plastique renforcé de fibres de verre | |
| Longueur totale | 190 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 728645 10UL | |
| EAN / GTIN | 4050118319934 | |
| Réf. fabricant | 1512780000 | |
| Fabricant/personne responsable | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |