Huzalcsupaszító fogó STRIPAX® 10UL mm2

Cikkszám: 728645 10UL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Stripmax Ultimate XL
Teljes hossz 190 mm
Vezeték keresztmetszet 2,5 mm2 - 10 mm2
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728645 10UL
EAN / GTIN 4050118319934
Gyártó száma 1512780000

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.
A felső markolathéj levehető, ezáltal változtatható a markolat mérete nagy ill. kis méretű kezekhez (6UL mérettől). Részleges csupaszítás is lehetséges.
stripax® Ultimate kemény szigetelésekhez.

Alkatrész:

Tartalék kés a 728710 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek