{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Stripax | |
| Farve | orange; sort | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Egnet til | kabel (ydre diameter) | |
| Afisolering til ledertværsnit min. | 0,08 mm2 | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 10 mm2 | |
| Indstilling | automatisk | |
| Udførelse | 2K-skaft | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion; skærefunktion | |
| Materiale | glasfiberforstærket kunststof | |
| Længde i alt | 190 mm | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 728645 10 | |
| EAN/GTIN | 4008190072506 | |
| Producentnummer | 9005000000 | |
| Producent/ansvarlig person | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |