{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse, kæber | takkede | |
med skær | nej | |
isoleret | ja | |
Kæbeform | oval-spids | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Materiale | Glasfiberforstærket kunststof | |
Greb | med zone af blødt kunststof | |
gnistfri | ja | |
Kæbelængde | 75 mm | |
Hel længde | 220 mm | |
Produkttype | Spidstang |
Artikelnummer | 713370 220 | |
EAN/GTIN | 4003773073963 | |
Producentnummer | 98 62 02 |